Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS M4V 75 x 25mm Scaling Panel Meter | AA3YFW 11Y550

AUTONICS Contor de panou de scalare M4V 75 x 25 mm

În stoc
Articol: AA3YFW Model: M4VCrucea Ref: 11Y550
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
€242.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+ / - 0.2%
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime4.2 "
AfişaAfișaj LED roșu
Afișați cifre3.5
Afișează intervalul-1999 ~ 9999
ExcitaţieNu
Se potrivește3 / 64 DIN
Gama de intrare0 la 2 VDC0 la 10VDC1 la 5VDC0 la 1mA DC 4 la 20mA DC
MontareParanteză
NEMA Rating-ulPanoul frontal NEMA 4X
Necesar de energie12 - 24 VDC
StilSeria M4V
TipScalare DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9030330040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAdâncimeAfișați cifreSe potriveșteGama de intrareNecesar de energieStilPreț
AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Scaling Panel Meter | AA3YFU 11Y548 M4NS-NA+ / - 0.3%2.1 "41/32 din4 până la 20mA DCBuclă alimentatăSeria M4NS€218.43
AUTONICS M4YS-NA 72 x 36 mm Scaling Panel Meter | AA3YFV 11Y549 M4YS-NA+ / - 0.3%3.3 "472x36 mm4 până la 20mA DCBuclă alimentatăSeria M4YS€232.14
Contor digital de panou AUTONICS MT4N-DA-E3, curent continuu, se potrivește 1/32 Din, Nema 4X, 4 cifre | CN8ZRR 11Y508 MT4N-DA-E3-------€52.25
Contor digital de panou AUTONICS MT4W-DA-10, curent continuu, se potrivește 1/8 Din, Nema 4X, intrare de la 0 la 5 Adc | CN8ZRT 11Y531 MT4W-DA-10-------€53.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS Contor de panou de scalare M4V 75 x 25 mm
€242.50 /unitate