ALLEGRO SAFETY 9504-50E Suflantă centrifugă de mare putere, 8 inchi, 220 V, 3/4 CP | AG8FKQ

ALLEGRO 9504-50E Suflantă centrifugă de mare putere, 8 inchi, 220 V, 3/4 CP

În stoc
Articol: AG8FKQ Model: 9504-50E

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,673.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Finisaj de bazăPulbere neagră acoperită
Ecartament de bază16 cal.
Material de bazaOţel
Calibrul cablului16/3 AWG
Lungime cablu6.5 ft.
Tipul cabluluiMediu
Curent tras6A
AmenajăriRetractabil, nepliabil
Conducta Dia.8"
Finisare conductăAcoperit din PVC
Material pentru conducteVinil, poliester
Material roată ventilatorOţel
Material pentru picioareCauciuc
Frecvență60 Hz
Finisare grillPlacat cu zinc
Material gratarOţel
Tip mânerIntegrat
Înălţime20 "
Tipul locuințeiO bucată
HP3/4 CP
Materialul butuculuiAluminiu
Lungime16 "
Materialpolietilenă
Material de construcțiepolietilenă
Max. Temp.150 de grade F
Max. Flux în aer liberCFM 1570
Max. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 1100
Max. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 900
RPM max2850 RPM
Configurare plug NEMA5-15P
Nr. de picioare4
Fază1
Plug Type3 vârf
Culoarea benziiGalben
SuprafațăSingur strat
Tipul comutatoruluiComutați ON/OFF
TipCentrifugal
Voltaj220V AC
Lăţime18 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluCurent trasFinisare grillLungimeMax. Temp.VoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9504-50 Suflantă centrifugă pentru spațiu închis, 12A, 110V AC, 1725 RPM | AE3YQY 5GVU6 9504-506 ft.10.8/ 5.4APulbere neagră acoperită16 1 / 2 "180 de grade F115/230V AC€1,967.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 9504-50E Suflantă centrifugă de mare putere, 8 inchi, 220 V, 3/4 CP
€2,673.82 /unitate