PARKER Supape cu bilă industriale din alamă, seria V500


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Materialul corpului: Alamă , Tipul conexiunii: NPT, lipit cu fir drept , Mâner: Pârghie de oțel , Min. Temperatura de funcționare: -17 grade C , Montare: In linie , Material scaun: PTFE , Forma: In linie , Material tijă: Alamă cromată , Tip fir: NPT
StilModelMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruPortStilDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
VVP500P-6
17 Bar250 PSI3 / 8 "Femei la Femei3 / 8 "€70.77
RFQ
B
V520P-32
41 Bar650 PSI2"Economie de la femeie la femeie2"€218.75
RFQ

Supape cu bilă industriale din alamă, seria V500

Supapele cu bilă Parker din seria V500 sunt proiectate pentru a regla fluxul de fluide într-o singură direcție. Corpul din alamă cromat oferă durabilitate și rezistență la coroziune. Aceste supape au mânere de pârghie din oțel acoperite cu nailon pentru deschiderea și închiderea supapelor și scaune și garnituri din PTFE pentru a asigura funcționarea etanșă. Aceste supape cu bilă industriale au filete NPT pentru o conexiune mamă la mamă. Sunt disponibile cu valori nominale de presiune de lucru de 250 și 650 PSI.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?