PARKER VVP500P-6 Supapă cu bilă, ventilată, alamă, mamă - mamă, 250 Psi

Element: BM6UCP Model: VVP500P-6
€70.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Material corpAlamă
Tip conexiuneNPT, lipit cu fir drept
MânerPârghie de oțel
Max. Presiunea de funcționare17 Bar
Max. Temperatura de funcționare.176 grade C
Max. Presiune de lucru250 PSI
Min. Temperatura de funcționare.-17 grade C
MontareIn linie
Port3 / 8 "
Material scaunPTFE
ModelaIn linie
Material tulpinăAlamă cromată
StilFemei la Femei
Dimensiune de filet3 / 8 "
Tip filetNPT
Materialul supapeiAlamă

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruPortStilDimensiune de filetPreț
Supapă cu bilă PARKER V520P-32, 650 Psi, mamă-femă, alamă | BT6ACT V520P-3241 Bar650 PSI2"Economie de la femeie la femeie2"€180.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VVP500P-6 Supapă cu bilă, ventilată, alamă, mamă - mamă, 250 Psi
€70.77 /unitate