PARKER Supapă cu bilă V520P-32, 650 Psi, mamă-femă, alamă

Element: BT6ACT Model: V520P-32
€218.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Material corpAlamă
Tip conexiuneNPT, lipit cu fir drept
MânerPârghie de oțel
Max. Presiunea de funcționare41 Bar
Max. Temperatura de funcționare.176 grade C
Max. Presiune de lucru650 PSI
Min. Temperatura de funcționare.-17 grade C
MontareIn linie
Port2"
Material scaunPTFE
ModelaIn linie
Material tulpinăAlamă cromată
StilEconomie de la femeie la femeie
Dimensiune de filet2"
Tip filetNPT
Materialul supapeiAlamă

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruPortStilDimensiune de filetPreț
Supapă cu bilă PARKER VVP500P-6, ventilată, alamă, mamă - mamă, 250 Psi | BM6UCP VVP500P-617 Bar250 PSI3 / 8 "Femei la Femei3 / 8 "€58.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Supapă cu bilă V520P-32, 650 Psi, mamă-femă, alamă
€218.76 /unitate