Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KESTREL 0835 Meteometru 3500 | AF3WRA 8DRA7

KESTREL 0835 Meteometru 3500

În stoc
Element: AF3WRA Model: 0835Crucea Ref: 8DRA7
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
€401.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Acuratete+/- 3%
Precizia vitezei aerului+/- 3%
Oprire automatăDa
De viață a bateriei300 ore
Certificat de calibrareCertificat CE, conform RoHS și WEEE, testat conform standardelor de urmărire NIST
Culoarea cazuluiGalben
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD reflectorizant cu 5 cifre
Precizia umidității+/- 3%
Interval de măsurare0.7 până la 89 mph
Sursa de putereBaterie CR 2032 pentru monede
Gama de umiditate relativăDe la 5 la 95%
Rezoluţie1 fpm
Metoda de detectarePaletă rotativă
Temp. Precizie+/-0.9 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 158 grade F
Material pentru paleteOțel inoxidabil, aluminiu, delrin, amestec de baie
Viteza (FPM)118 la 7874
Viteza (noduri)1.2 la 77.8
Viteza (KPH)2.2 la 144
Viteza (MPH)1.3 la 89.5
Viteza (MPS)0.6 la 40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9015808080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: rezistenta la socuri Mil-STD-810, rezistenta la apa (IP-67 si NEMA-6)

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cazuluiAfişaInterval de măsurareMetoda de detectareTemp. GamăPreț
KESTREL 0820 Termoanemometru 2000 | AF3UGH 8D481 0820VerdeLCD reflectorizant cu 3-1 / 2 cifre0 la 99.99Paletă rotativă și termistor5 la 158 grade F€229.20
KESTREL 0810 Wind Meter 1000 | AF4FAY 8UME8 0810AlbastruLCD reflectorizant cu 3-1 / 2 cifre-Paletă rotativă-€176.26
KESTREL 0825 Meteometru 2500 | AF4VKM 9LF36 0825PortocaliuLCD reflectorizant cu 5 cifre0.7 până la 89 mphPaletă rotativă-20 grade până la 158 grade F€331.65
KESTREL 0830 Meteometru 3000 | AF6AGK 9U521 0830MaroLCD reflectorizant cu 3-1 / 2 cifre-Paletă rotativă și termistor158 grade F€324.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KESTREL 0835 Meteometru 3500
€401.03 /unitate