Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KESTREL 0810 Wind Meter 1000 | AF4FAY 8UME8

KESTREL 0810 Wind Meter 1000

În stoc
Element: AF4FAY Model: 0810Crucea Ref: 8UME8
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
€176.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Acuratete+/- 3%
Precizia vitezei aerului+/- 3%
Oprire automatăDa
De viață a bateriei300 ore
Certificat de calibrareCertificat CE, conform RoHS și WEEE, testat conform standardelor de urmărire NIST
Culoarea cazuluiAlbastru
Lungime cablu2ft
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD reflectorizant cu 3-1 / 2 cifre
Sursa de putereBaterie CR 2032 pentru monede
Rezoluţie1 fpm
Metoda de detectarePaletă rotativă
Material pentru paleteOțel inoxidabil, aluminiu, delrin, amestec de baie
Viteza (FPM)118 la 7,874
Viteza (noduri)1.2 la 77.8
Viteza (KPH)2.2 la 144
Viteza (MPH)1.3 la 89.5
Viteza (MPS)0.6 la 40.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9015808080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Contoarele de vânt sunt folosite pentru a măsura rapid și continuu viteza vântului și cantitatea de aer care curge.

Caracteristici:

  • Contorul de vânt Kestrel 1000 este conceput pentru piloții de modele de avion, kiteboarderii și pasionații de aer liber care se bazează pe informații precise despre viteza vântului.
  • Acest aparat de măsurare a vântului de buzunar are o construcție compactă și cântărește doar 65 de grame, permițând instrumentului să se potrivească cu ușurință în palma mâinii tale.
  • Este extrem de durabil și total impermeabil, permițând utilizatorului să măsoare viteza vântului chiar și în cele mai dure condiții meteorologice.
  • Vine cu un capac de protecție și supra-mulare cu prindere sigură care permite instrumentului să plutească.
  • Acest contor de vânt Kestrel are un ecran mare, ușor de citit, care afișează o gamă largă de viteze ale vântului și viteză scăzută de pornire în m/s, ft/min, km/h, mph și kt.
  • Unitatea dispune de o funcție de păstrare a datelor care permite utilizatorului să revede informațiile din trecut.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • RoHS
  • DEEE
  • Testat conform standardelor de urmărire NIST

Întrebări frecvente:

Î. Cum se păstrează Kestrel 1000 wind meter?

R. Dacă intenționați să depozitați contorul de vânt Kestrel pentru perioade lungi de timp, nu îl expuneți la temperaturi sub -30 grade C [-22 grade F] sau peste 60 grade C [176 grade F]. Acest lucru poate deteriora permanent monitorul. (Rețineți că interiorul unei mașini parcate la soare poate deveni foarte fierbinte.)

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cazuluiAfişaInterval de măsurareMetoda de detectareTemp. GamăPreț
KESTREL 0820 Termoanemometru 2000 | AF3UGH 8D481 0820VerdeLCD reflectorizant cu 3-1 / 2 cifre0 la 99.99Paletă rotativă și termistor5 la 158 grade F€229.20
KESTREL 0835 Meteometru 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835GalbenLCD reflectorizant cu 5 cifre0.7 până la 89 mphPaletă rotativă-20 grade până la 158 grade F€401.03
KESTREL 0825 Meteometru 2500 | AF4VKM 9LF36 0825PortocaliuLCD reflectorizant cu 5 cifre0.7 până la 89 mphPaletă rotativă-20 grade până la 158 grade F€331.65
KESTREL 0830 Meteometru 3000 | AF6AGK 9U521 0830MaroLCD reflectorizant cu 3-1 / 2 cifre-Paletă rotativă și termistor158 grade F€324.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KESTREL 0810 Wind Meter 1000
€176.26 /unitate