Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR LZR650006AA, gri, 120 Psi, 15 Scfm, lungime 11 inch | AC8JLC 3APZ3

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat LZR650006AA, gri, 120 Psi, 15 Scfm, 11 inch lungime

În stoc
Element: AC8JLC Model: LZR650006AACrucea Ref: 3APZ3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€38.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer15 scfm
Material corpAluminiu turnat
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriGri
Dimensiunea extensiei6"
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA101
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi
Lungimea duzei2"
Dimensiunea de ieșire1/8 "(F) NPT
producție1.1 lbf
Lungime totală11 "
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR650012AA, gri, 120 Psi, 15 Scfm, lungime 17 inchi | AC8JLD 3APZ4 LZR650012AA15 scfm1.1 lbf17 "€39.45
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR650018AA, gri, 120 Psi, 15 Scfm, lungime 23 inch | AC8JLE 3APZ5 LZR650018AA15 scfm1.1 lbf23 "€40.32
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR650024AA, gri, 120 Psi, 15 Scfm, lungime 29 inch | AC8JLF 3APZ6 LZR650024AA15 scfm1.1 lbf29 "€41.19
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR650036AA, gri, 120 Psi, 15 Scfm, lungime 41 inch | AC8JLG 3APZ7 LZR650036AA15 scfm1.1 lbf41 "€43.11
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR650048AA, gri, 120 Psi, 15 Scfm, lungime 53 inch | AC8JLH 3APZ8 LZR650048AA15 scfm1.1 lbf53 "€45.05
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR650060AA, gri, 120 Psi, 13 Scfm, lungime 65 inch | AC8JLJ 3APZ9 LZR650060AA13 scfm1.1 lbf65 "€47.01
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR650072AA, gri, 120 Psi, 13 Scfm, lungime 77 inch | AC8JLR 3ARA1 LZR650072AA13 scfm0.9 lbf77 "€40.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat LZR650006AA, gri, 120 Psi, 15 Scfm, 11 inch lungime
€38.34 /unitate