ENERPAC Seturi de poanson și matrițe alungite din seria SPD


Filtru
StilModelLaminat la cald C1095 Grosimea maximă admisă a materialului de perforatGrosimea maximă admisă a materialului plăcii cazanului de perforatDimensiunea bolțuluiUșoară A7 Grosimea maximă admisă a materialului de perforatInoxidabil 304 laminat la cald Grosimea maximă admisă a materialului de perforatInoxidabil 316 laminat la rece Grosimea maximă admisă a materialului de perforatGrosimea maximă admisă a materialului recoacet inoxidabil pentru a fi perforatStruct Corten ASTMA242 Grosimea maximă admisă a materialului de perforatPreț (ex. TVA)
A
SPD106
0.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€2,006.61
B
SPD-313
0.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€519.75
C
SPD458
0.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€2,006.61
D
SPD-813
0.19 "0.5 "3 / 4 "0.5 "0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "€543.09
E
SPD549
0.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€2,046.95
F
SPD639
0.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€2,085.40
A
SPD125
0.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€1,940.93
G
SPD-375
0.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€610.09
H
SPD-438
0.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€582.06
I
SPD188
0.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€1,954.95
J
SPD-563
0.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "€610.41
K
SPD-688
0.25 "0.5 "5 / 8 "0.5 "0.4 "0.4 "0.4 "0.44 "€545.11
L
SPD-781
0.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "€514.82
M
SPD250
0.25 "0.5 "7 / 16 "0.5 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "€1,861.47
N
SPD-531
0.25 "0.5 "7 / 16 "0.50 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "€521.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?