Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC SPD458 Set de perforare și matriță alungită, 35 tone, dimensiune șurub 1/4 inch | AH2DVP 25TV57

ENERPAC SPD458 Set de perforare și matriță alungită, 35 tone, dimensiune șurub de 1/4 inch

În stoc
Articol: AH2DVP Model: SPD458Crucea Ref: 25TV57
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
€2,006.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch alungit
Grosimea maximă admisă a materialului plăcii cazanului de perforat0.31 "
Dimensiunea bolțului1 / 4 "
Laminat la rece C1018 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.25 "
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii0.31 "
Laminat la cald C1050 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.25 "
Laminat la cald C1095 Recoacit Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.19 "
Laminat la cald C1095 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.13 "
Ușoară A7 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.31 "
Inoxidabil 304 laminat la cald Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.25 "
Inoxidabil 316 laminat la rece Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.25 "
Grosimea maximă admisă a materialului recoacet inoxidabil pentru a fi perforat0.25 "
Struct Corten ASTMA242 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.25 "
Structural A36 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.23
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Laminat la rece C-1018: 0.25
    • Cazan: 0.31 "
    • Laminare la cald C-1050: .25
    • Laminare la cald C-1095: .13
    • Laminat la cald C-1095 Recocit: .19
    • Ușor A-7: .31
    • Inox 302 Recocit: .25
    • Inox 304 laminat la cald: .25
    • Inox 316 Laminat la rece: .25
    • Structural A-36: .25

Variante de produs

ProdusModelLaminat la cald C1095 Grosimea maximă admisă a materialului de perforatGrosimea maximă admisă a materialului plăcii cazanului de perforatDimensiunea bolțuluiUșoară A7 Grosimea maximă admisă a materialului de perforatInoxidabil 304 laminat la cald Grosimea maximă admisă a materialului de perforatInoxidabil 316 laminat la rece Grosimea maximă admisă a materialului de perforatGrosimea maximă admisă a materialului recoacet inoxidabil pentru a fi perforatStruct Corten ASTMA242 Grosimea maximă admisă a materialului de perforatPreț
ENERPAC SPD-313 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 1/4 inch | AC9ULB 3KD85 SPD-3130.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€519.74
ENERPAC SPD-375 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 5/16 inch | AC9ULC 3KD86 SPD-3750.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€610.09
ENERPAC SPD-438 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 3/8 inch | AC9ULD 3KD87 SPD-4380.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€582.06
ENERPAC SPD-531 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 7/16 inch | AC9ULE 3KD88 SPD-5310.25 "0.5 "7 / 16 "0.50 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "€521.21
ENERPAC SPD-563 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 1/2 inch | AC9ULF 3KD89 SPD-5630.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "€610.41
ENERPAC SPD-688 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 5/8 inch | AC9ULG 3KD90 SPD-6880.25 "0.5 "5 / 8 "0.5 "0.4 "0.4 "0.4 "0.44 "€545.11
ENERPAC SPD-781 Set de poanson și matrițe alungite | AC9ULH 3KD91 SPD-7810.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "€514.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC SPD458 Set de perforare și matriță alungită, 35 tone, dimensiune șurub de 1/4 inch
€2,006.62 /unitate