Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC SPD-438 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 3/8 inch | AC9ULD 3KD87

ENERPAC SPD-438 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 3/8 inch

În stoc
Element: AC9ULD Model: SPD-438Crucea Ref: 3KD87
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
€514.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch alungit
Grosimea maximă admisă a materialului plăcii cazanului de perforat0.44 "
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Laminat la rece C1018 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.38 "
Forma găurilorCerc
Mărimea găurii0.44 "
Laminat la cald C1050 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.31 "
Laminat la cald C1095 Recoacit Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.31 "
Laminat la cald C1095 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.19 "
Ușoară A7 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.44 "
Inoxidabil 304 laminat la cald Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.31 "
Inoxidabil 316 laminat la rece Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.31 "
Grosimea maximă admisă a materialului recoacet inoxidabil pentru a fi perforat0.31 "
Struct Corten ASTMA242 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.38 "
Structural A36 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8466948585
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: gaura cerc

Variante de produs

ProdusModelLaminat la cald C1095 Grosimea maximă admisă a materialului de perforatGrosimea maximă admisă a materialului plăcii cazanului de perforatDimensiunea bolțuluiUșoară A7 Grosimea maximă admisă a materialului de perforatInoxidabil 304 laminat la cald Grosimea maximă admisă a materialului de perforatInoxidabil 316 laminat la rece Grosimea maximă admisă a materialului de perforatGrosimea maximă admisă a materialului recoacet inoxidabil pentru a fi perforatStruct Corten ASTMA242 Grosimea maximă admisă a materialului de perforatPreț
ENERPAC SPD-313 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 1/4 inch | AC9ULB 3KD85 SPD-3130.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€482.34
ENERPAC SPD-375 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 5/16 inch | AC9ULC 3KD86 SPD-3750.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€562.80
ENERPAC SPD-531 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 7/16 inch | AC9ULE 3KD88 SPD-5310.25 "0.5 "7 / 16 "0.50 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "€503.38
ENERPAC SPD-563 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 1/2 inch | AC9ULF 3KD89 SPD-5630.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "€566.27
ENERPAC SPD-688 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 5/8 inch | AC9ULG 3KD90 SPD-6880.25 "0.5 "5 / 8 "0.5 "0.4 "0.4 "0.4 "0.44 "€516.75
ENERPAC SPD-781 Set de poanson și matrițe alungite | AC9ULH 3KD91 SPD-7810.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "€508.20
ENERPAC SPD-813 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 3/4 inch | AC9ULJ 3KD92 SPD-8130.19 "0.5 "3 / 4 "0.5 "0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "€496.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC SPD-438 Set de perforare și matriță alungită, dimensiune șurub de 3/8 inch
€514.31 /unitate