GATES Bucșă seria 1008


Filtru
Bolt Circle Dia .: 1.328 " , Seria bucșe alezajului: 1008 , Grad SAE: 5
StilModelBore Dia.Preț (ex. TVA)
A
1008 .1 / 2
1 / 2 "€48.39
A
1008 .3 / 4
3 / 4 "€48.39
A
1008 .5 / 8
5 / 8 "€48.39
A
1008 .7 / 8
7 / 8 "€48.39
A
1008 .15 / 16
15 / 16 "€46.94

Bucșă seria 1008

Bucșele Gates Seria 1008 asigură o suprafață de rezemare între piesele rotative sau mobile. Ele ajută la reducerea frecării și uzurii dintre două componente, permițând în același timp mișcarea relativă. Aceste bucșe Taper-Lock sunt utile în industriile auomotive, construcții, aerospațiale, de generare a energiei și maritime. Au o deschidere în cilindrul bucșei și nu au flanșă. Deschiderea cilindrului facilitează instalarea și îndepărtarea bucșei, în timp ce designul fără flanșă ocupă mai puțin spațiu și se montează la același nivel cu scripetele sau pinionul.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?