Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES 1008 .7/8 Bucs Seria 1008 Diametrul alezajului 0.875 In | AB2RMW 1NHX2

GATES 1008 Seria bucși .7/8 1008 Diametrul alezajului 0.875 inchi

În stoc
Articol: AB2RMW Model: 1008 .7 / 8Crucea Ref: 1NHX2

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€48.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.1.328 "
Seria Bore Bushing1008
Bore Dia.7 / 8 "
Grad SAE5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8483902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
GATES 1008 .1/2 Bucs Seria 1008 Diametrul alezajului 0.500 In | AB2RMR 1NHW5 1008 .1 / 21 / 2 "€48.39
GATES 1008 .15/16 Bucs Seria 1008 Diametrul alezajului 0.938 In | AB2RMT 1NHW8 1008 .15 / 1615 / 16 "€46.95
GATES 1008 .3/4 Bucs Seria 1008 Diametrul alezajului 0.750 In | AB2RMU 1NHW9 1008 .3 / 43 / 4 "€48.39
GATES 1008 .5/8 Bucs Seria 1008 Diametrul alezajului 0.625 In | AB2RMV 1NHX1 1008 .5 / 85 / 8 "€48.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES 1008 Seria bucși .7/8 1008 Diametrul alezajului 0.875 inchi
€48.39 /unitate