WATTS Supapă de reglare a presiunii apei din alamă fără plumb, pentru apă, seria LF223S


Filtru
Material corp: Alama fără plumb , Tipul conexiunii: FIP , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 160 grade F , Interval de reglare a presiunii: 25 la 75 psi
StilModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
1/2 LF223-S
8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€630.10
B
3/4 LF223-S
8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "€676.14
C
1 LF223-S
8.625 "1"10 15 / 16 "1"€932.67
A
1 1/4 LF223-S
9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,876.59
A
1 1/2 LF223-S
12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,891.46
D
2 LF223-S
14.13 "2"16.75 "2"€2,837.53

Supapă de reglare a presiunii apei din alamă fără plumb, pentru apă, seria LF223S

Regulatoarele de presiune a apei Watts sunt potrivite pentru aplicații în încălzitoare cu apă caldă și mașini de spălat pentru a reduce presiunea de alimentare cu apă. Ca urmare, aceste regulatoare de presiune sunt proiectate pentru a proteja componentele instalațiilor sanitare din aval și pentru a controla consumul de apă. Acestea sunt capabile să reziste la presiuni de alimentare de până la 300 psi și permit reglarea manuală a presiunii în intervalul 25 - 75 psi. Aceste reductoare de presiune Watts dispun de o diafragmă rezistentă la temperaturi ridicate pentru compatibilitate atât cu apa caldă, cât și cu cea rece și un izvor sensibil cu o suprafață mare a diafragmei pentru a asigura un control precis al presiunii. Suporturile de disc detașabile ale acestor regulatoare permit întreținerea în linie a întregii unități, precum și înlocuirea discului fără a fi nevoie să demontați supapa de presiune. Supapele regulatoare din seria Watts LF223S sunt echipate, de asemenea, cu o sită perforată din oțel inoxidabil pentru a preveni pătrunderea contaminanților și o cușcă etanșă cu arc pentru instalații accesibile în exterior sau în groapă. Caracteristica opțională de bypass (pe modelele selectate) permite curgerea înapoi prin supapă în conducta principală de alimentare atunci când presiunea de la ieșirea supapei depășește presiunea de pe sursa principală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste regulatoare de presiune a apei din alamă fără plumb, disponibile în conexiunile de intrare și ieșire FNPT pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?