NORTH BY HONEYWELL Mănuși de mână rezistente la substanțe chimice din butil


Mănușile North by Honeywell rezistente la substanțe chimice oferă protecție împotriva substanțelor chimice, solvenților, uleiurilor și altor substanțe periculoase. Sunt utilizate pe scară largă în laboratoare, centre de manipulare chimică, unități farmaceutice și în industria petrolului și gazelor.

Filtru
Culoare: Negru , Manșetă: Margele laminate , Finalizarea: Smooth , Lungime: 14 " , Material: Cauciuc , Acceptat/Neacceptat: neacceptată , Grosime: 7mil.
StilModelMărimeaPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
B074GI / L
L2€128.72
A
B074GI / M
M2€128.72
A
B074GI / S
S2€128.72
A
B074GI / XL
XL2€128.72

Mănuși de mână rezistente la substanțe chimice din butil

Mănușile North by Honeywell rezistente la substanțe chimice oferă protecție împotriva substanțelor chimice, solvenților, uleiurilor și altor substanțe periculoase. Sunt utilizate pe scară largă în laboratoare, centre de manipulare chimică, unități farmaceutice și în industria petrolului și gazelor.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși sunt fabricate din material butilic pentru rezistență chimică și durabilitate crescute.
  • Vin fără căptușeală, cu un interior igienizat pentru a asigura o experiență de purtare igienă și confortabilă.
  • Aceste mănuși au un stil de manșetă rulată/cu mărgele, cu un finisaj neted care previne infiltrarea lichidului.
  • Mențin flexibilitatea și sensibilitatea chiar și la temperaturi scăzute pentru a asigura dexteritate și control optime.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?