KABA Blocare control acces fără cheie


Filtru
acceptă: Numai cod PIN , Backset: 2.75 " , Evaluare la foc: 3 ore , Nota: 1 , Tip mâner: Pârghie , Evaluare IP: 55 , Număr de chei: 12 , Tip: Grad 1
StilModelLățimea interioarăDe viață a baterieiGrosimea ușiiCheieMaterialStil de montareTemp. De funcționare GamăÎn afara înălțimiiPreț (ex. TVA)
A
P2031BLL62641
3.25 "-1-3/8 to 2-1/2"SFICOţelCilindric-31 până la 151 grade F8 15 / 16 "€1,041.06
B
E2051XSLL62641
3.25 "Până la 100,000 de cicluri1-3/8" to 2-1/2"-Distribuție solidăCilindric-31 grade până la 151 grade F Aprobat pentru interior/exterior8 15 / 16 "€1,088.48
C
E2066LL62641
3.25 "Până la 100,000 de cicluri1-3/4" to 2-1/4"-Distribuție solidăMortă-31 grade până la 151 grade F Aprobat pentru interior/exterior8 15 / 16 "€1,043.29
D
P2051BLL62641
3.25 "-1-3/4" to 2-1/4"-Distribuție solidăCilindric-31 grade până la 151 grade F8 15 / 16 "€1,178.96
B
P2051XSLL62641
3.25 "-1-3/4" to 2-1/2"-Distribuție solidăCilindric-31 grade până la 151 grade F8 15 / 16 "€1,203.78
A
P2031XSLL62641
3.25 "-1-3/8 to 2-1/2"KilOţelCilindric-31 până la 151 grade F8 15 / 16 "€1,156.09
E
E5666BWL62641
3.187 "Până la 120,000 de cicluri1-3/4" to 2-1/4"-Distribuție solidăMortă-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€2,364.27
F
E5066SWL62641
3.187 "Până la 180,000 de cicluri1-3/4" to 2-1/4"-Distribuție solidăMortă-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€1,483.64
G
E5031BWL60541
3.187 "Până la 180,000 de cicluri1-3/4" to 2-1/4"-Distribuție solidăCilindric-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€1,300.63
H
E5031SWL626-41
3.187 "Până la 180,000 de cicluri1-3/8" to 2-1/4"-Distribuție solidăCilindric-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€1,321.75
I
E5031XKWL626-41
3.187 "Până la 180,000 de cicluri1-3/8" to 2-1/4"-Distribuție solidăCilindric-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€1,262.26
F
E5067SWL62641
3.187 "Până la 180,000 de cicluri1-3/4" to 2-1/4"-Distribuție solidăMortă-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€1,483.55
J
E5731BWL62641
3.187 "Până la 120,000 de cicluri1-3/8" to 2-1/4"-Distribuție solidăCilindric-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€2,019.83
K
E5731XSWL626-41
3.187 "Până la 120,000 de cicluri1-3/8" to 2-1/4"-Distribuție solidăCilindric-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€2,019.83
L
E5067XSWL626D41
3.187 "Până la 180,000 de cicluri1-3/4" to 2-1/4"-Distribuție solidăMortă-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€1,483.55
L
E5231XSWL62641
3.187 "Până la 180,000 de cicluri1-3/8" to 2-1/4"-Distribuție solidăCilindric-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€1,526.17
M
E5086XSWL62641
3.375 "Până la 100,000 de cicluri1-3/4" to 2-1/4"-Distribuție solidăMortă-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă9.875 "€2,234.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?