Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Caster rigid , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rigid , Material de bază: Fontă , Lead extins: Nu , Finisaj cadru: Smalț roșu , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 2-7/16 x 4-15/16" , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 1 / 2 " , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 3-3/8 x 5-1/4" , Dimensiunea plăcii: 4-1/2 x 6-1/2" , Grosimea farfuriei: 0.25 " , Tip placă: A , Raza de pivotare: 0" , Rulmenți roților: Bilă de precizie , Lățimea roții: 2.5 "