HAMILTON R-FM-10DB Rolă rigidă cu plăci 2200 lb 10 inchi diametru | AB3VJZ 1VHU6

HAMILTON R-FM-10DB Rolă rigidă cu placă 2200 lb 10 inch diametru

În stoc
Articol: AB3VJZ Model: R-FM-10DBCrucea Ref: 1VHU6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€383.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru90 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare2200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală11.5 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. W-1025-DB-3/4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților10 "
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.49
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRoată de schimbGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeTemp. GamăCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiCuloarea nucleuluiPreț
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-FM-6DB 1600 lb 6 inchi diametru | AB3VJQ 1VHT7 R-FM-6DBMfr. Nr. W-625-DB-3/41000 - 2999 lb.poliuretan-40 grade până la 200 grade FVerde6"poliuretanGri€298.65
HAMILTON R-FM-6RB Rolă cu placă rigidă 540 lb 6 inchi diametru | AB3VJT 1VHT9 R-FM-6RBMfr. Nr. W-625-RB-3/4300 - 999 lb.Cauciuc-70 grade până la 160 grade FNegru6"CauciucRoșu€229.75
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-FM-8DB 2000 lb 8 inchi diametru | AB3VJV 1VHU2 R-FM-8DBMfr. Nr. W-825-DB-3/41000 - 2999 lb.poliuretan-40 grade până la 200 grade FVerde8"poliuretanGri€328.04
HAMILTON R-FM-8RB Rolă cu placă rigidă 670 lb 8 inchi diametru | AB3VJX 1VHU4 R-FM-8RBMfr. Nr. W-825-RB-3/4300 - 999 lb.Cauciuc-70 grade până la 160 grade FNegru8"CauciucRoșu€242.36
HAMILTON R-FM-10RB Rolă cu placă rigidă 790 lb 10 inchi diametru | AB3VKB 1VHU8 R-FM-10RBMfr. Nr. W-1025-RB-3/4300 - 999 lb.Cauciuc-70 grade până la 160 grade FNegru10 "CauciucRoșu€257.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-FM-10DB Rolă rigidă cu placă 2200 lb 10 inch diametru
€383.23 /unitate