HAMILTON R-FM-8RB Rolă cu placă rigidă 670 lb 8 inchi diametru | AB3VJX 1VHU4

HAMILTON R-FM-8RB Rolă cu plăci rigide 670 lb 8 inch diametru

În stoc
Articol: AB3VJX Model: R-FM-8RBCrucea Ref: 1VHU4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€263.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeCauciuc
Culoarea nucleuluiRoșu
Material de bazăFontă
Durometru70 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare670 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală10.125 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. W-825-RB-3/4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-70 grade până la 160 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.08
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRoată de schimbGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeTemp. GamăCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiCuloarea nucleuluiPreț
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-FM-6DB 1600 lb 6 inchi diametru | AB3VJQ 1VHT7 R-FM-6DBMfr. Nr. W-625-DB-3/41000 - 2999 lb.poliuretan-40 grade până la 200 grade FVerde6"poliuretanGri€311.44
HAMILTON R-FM-6RB Rolă cu placă rigidă 540 lb 6 inchi diametru | AB3VJT 1VHT9 R-FM-6RBMfr. Nr. W-625-RB-3/4300 - 999 lb.Cauciuc-70 grade până la 160 grade FNegru6"CauciucRoșu€248.24
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-FM-8DB 2000 lb 8 inchi diametru | AB3VJV 1VHU2 R-FM-8DBMfr. Nr. W-825-DB-3/41000 - 2999 lb.poliuretan-40 grade până la 200 grade FVerde8"poliuretanGri€344.32
HAMILTON R-FM-10DB Rolă rigidă cu plăci 2200 lb 10 inchi diametru | AB3VJZ 1VHU6 R-FM-10DBMfr. Nr. W-1025-DB-3/41000 - 2999 lb.poliuretan-40 grade până la 200 grade FVerde10 "poliuretanGri€402.24
HAMILTON R-FM-10RB Rolă cu placă rigidă 790 lb 10 inchi diametru | AB3VKB 1VHU8 R-FM-10RBMfr. Nr. W-1025-RB-3/4300 - 999 lb.Cauciuc-70 grade până la 160 grade FNegru10 "CauciucRoșu€279.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-FM-8RB Rolă cu plăci rigide 670 lb 8 inch diametru
€263.63 /unitate