KABA E5067SWL62641 Încuietoare electronică crom satinat 12 butoane | AH3FTK 31NG49

KABA E5067SWL62641 Încuietoare electronică crom satinat 12 butoane

În stoc
Articol: AH3FTK Model: E5067SWL62641Crucea Ref: 31NG49

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,464.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Tipul de accesTastatură
Set de copt2.75 "
De viață a baterieiPână la 180,000 de cicluri
Grosimea ușii1-3/4" to 2-1/4"
Traseul auditului evenimentului9000
finalizareaChrome satinat
Incendiu3 ore
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
Calitate1
MânăFără mâini
Tip mânerPârghie
În interiorul adâncimii2.125 "
Înălțimea interioară8.875 "
Lățimea interioară3.187 "
Dimensiune frontală zăvor1"
Lungimea zăvorului1"
MaterialDistribuție solidă
Max. Coduri utilizator100
Stil de montareMortă
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă
În afara adâncimii3-13/16 "
În afara înălțimii8.875 "
Lățimea exterioară3.375 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată2 la 20 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.2436
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire cheie: Miez interschimbabil Schlage
    • Material tastatură: metal solid
    • Max. Gama de proximitate: la blocare
    • Electric / Mecanic: Electric
    • Submarcă: E-PLEX

Variante de produs

ProdusModelLățimea interioarăDe viață a baterieiGrosimea ușiiCheieMaterialStil de montareTemp. De funcționare GamăÎn afara înălțimiiPreț
KABA P2031XSLL62641 Blocare control acces fără cheie Kil | AE9YTA 6NVN9 P2031XSLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"KilOţelCilindric-31 până la 151 grade F8 15 / 16 "€1,123.36
KABA P2031BLL62641 Blocare control acces fără cheie Sfic | AE9YTB 6NVP0 P2031BLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"SFICOţelCilindric-31 până la 151 grade F8 15 / 16 "€1,084.79
KABA E5666BWL62641 Broasca electronica Crom satinat 20 Butoane | AH3FTD 31NG43 E5666BWL626413.187 "Până la 120,000 de cicluri1-3/4" to 2-1/4"-Distribuție solidăMortă-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€2,232.32
KABA E5086XSWL62641 Încuietoare electronică Crom satinat 20 Butoane | AH3FTE 31NG44 E5086XSWL626413.375 "Până la 100,000 de cicluri1-3/4" to 2-1/4"-Distribuție solidăMortă-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă9.875 "€2,143.59
KABA E5731BWL62641 Broasca electronica Crom satinat 20 Butoane | AH3FTF 31NG45 E5731BWL626413.187 "Până la 120,000 de cicluri1-3/8" to 2-1/4"-Distribuție solidăCilindric-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€1,885.12
KABA E5731XSWL626-41 Încuietoare electronică Crom satinat 20 Butoane | AH3FTG 31NG46 E5731XSWL626-413.187 "Până la 120,000 de cicluri1-3/8" to 2-1/4"-Distribuție solidăCilindric-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€1,885.12
KABA E5067XSWL626D41 Broasca electronica Crom satinat 12 Butoane | AH3FTL 31NG50 E5067XSWL626D413.187 "Până la 180,000 de cicluri1-3/4" to 2-1/4"-Distribuție solidăMortă-31 grade până la 151 grade F Carcasă frontală, -31 grade până la 130 grade F Carcasă8.875 "€1,464.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA E5067SWL62641 Încuietoare electronică crom satinat 12 butoane
€1,464.22 /unitate