VESTIL Seria CR Covoare/stâlpi pentru covoare, clasa II


Filtru
Culoare: Albastru , Se potrivește clasei: Clasa de transport II , Include: Lanț de siguranță , Material: Oţel
StilModelLungimea stâlpuluiDiametru polCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
CR-108-2
108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "11.5 "20.5 "€1,711.54
RFQ
B
CR-120-2
120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "11.5 "20.5 "€1,913.44
RFQ
C
CR-144-2
144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "11.5 "20.5 "€2,093.13
RFQ

Seria CR Covoare/stâlpi pentru covoare, clasa II

Covoarele / stâlpii pentru covoare din seria Vestil CR sunt utilizați în aplicațiile de manipulare și depozitare a materialelor. Se atașează la stivuitoare pentru a ridica și transporta rulouri de covoare sau covoare în mod eficient și în siguranță. Aceste unități pot fi atașate în fața unui stivuitor pe partea care transportă lucrurile sau direct pe furci. Au construcție din oțel pentru rigiditate structurală și sunt vopsite în albastru pentru rezistență la coroziune. Acești berbeci/stâlpi pentru covoare au un stâlp gros pentru o rezistență sporită și se pot învârti.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?