Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei 1 inch | AB8QXA 26X109

WATTS 1 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei 1 inch

În stoc
Articol: AB8QXA Model: 1 LF223-SCrucea Ref: 26X109
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
€932.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Material corpAlama fără plumb
Tip conexiuneFIP
Înălţime8.625 "
Dimensiunea intrării1"
Lungime10 15 / 16 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea de ieșire1"
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1625
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1/2 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei 1/2 inch | AB8QWY 26X107 1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€630.11
WATTS 3/4 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei, 3/4 inch FNPT | AB8QWZ 26X108 3/4 LF223-S8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "€676.15
WATTS 1 1/4 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei 1-1/4 inch | AB8QXB 26X110 1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,876.59
WATTS 1 1/2 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei 1-1/2 inch | AB8QXC 26X111 1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,891.46
WATTS 2 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei 2 inch | AB8QXD 26X112 2 LF223-S14.13 "2"16.75 "2"€2,837.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei 1 inch
€932.68 /unitate