Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei, 3/4 inch FNPT | AB8QWZ 26X108

WATTS Supapă de reglare a presiunii apei 3/4 LF223-S, 3/4 inch FNPT

În stoc
Articol: AB8QWZ Model: 3/4 LF223-SCrucea Ref: 26X108
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
€676.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Material corpAlama fără plumb
Tip conexiuneFIP
Înălţime8.25 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Lungime9"
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă de mare capacitate, fără plumb, utilizată pentru a reduce presiunea de intrare a apei la o valoare prestabilită pentru a minimiza consumul de apă și pentru a proteja componentele instalațiilor sanitare din aval
    • Conexiuni de intrare și ieșire FNPT pentru accesibilitate ușoară, fără a scoate supapa de la conducta sanitară în timpul operațiunilor de service și întreținere
    • Diafragmă mărită, cușcă cu arc etanș și orificiu de scaun pentru control precis al presiunii și rezistență la temperaturi ridicate
    • Sită perforată din oțel inoxidabil pentru a îndepărta solidele nedorite

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1/2 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei 1/2 inch | AB8QWY 26X107 1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€630.11
WATTS 1 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei 1 inch | AB8QXA 26X109 1 LF223-S8.625 "1"10 15 / 16 "1"€932.68
WATTS 1 1/4 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei 1-1/4 inch | AB8QXB 26X110 1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,876.59
WATTS 1 1/2 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei 1-1/2 inch | AB8QXC 26X111 1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,891.46
WATTS 2 LF223-S Supapă de reglare a presiunii apei 2 inch | AB8QXD 26X112 2 LF223-S14.13 "2"16.75 "2"€2,837.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reglare a presiunii apei 3/4 LF223-S, 3/4 inch FNPT
€676.15 /unitate