ELOBAU 153MSK00H1B Senzor de siguranță, NU/NU, dimensiunea coadă M12

Articol: CL7MZY Model: 153MSK00H1B
€234.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Tipul de acționareFață
Distanța de oprire asigurată10 mm
Distanța de comutare asigurată4 mm
Material pentru cabluPVC
Nu poate fi montat la nivelDa
Formular de contactNU NU
Gradul de poluare3
Detent PresentNu
Culoarea carcaseiGri, argintiu
Proiectarea locuințelorDreptunghiular
Material carcasăPBT, PC
IP Rating-ulIP67
display LedSingur colorat
Max. Temp. cablu. Gamă, Instalare Fixă80 grade C
Max. Temp. cablu. Raza de acțiune, Mișcare80 grade C
Max. Temperatura de funcționare.80 grade C
Max. Temp. stocare80 grade C
Max. Curent de comutare0.2A
Max. Curent de comutare cu LED0.01A
Max. Putere de comutare3W
Max. Tensiune de comutare28.8V c.c.
Min. Temp. cablu. Raza de acțiune, Mișcare-5 grade C
Min. Interval de temperatură cablu, instalare fixă-30 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Temp. stocare-25 grade C
Min. Tensiune de comutare19.2V c.c.
Distanța minimă de comutare0.5 mm
Material piulițăPBT
Protecție ClasaClasa III
Rezistor de serie10 Ohm
Șoc Rezistența30 g/ 11 ms
Mărimea26 36 mm x mm x 13 mm
Frecvența de comutare5 Hz
Principiul de comutareMagnetic
TehnologiaStuf
Rezistența la vibrații10 Hz la 55 Hz

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulDistanța de oprire asiguratăDistanța de comutare asiguratădisplay LedMin. Interval de temperatură cablu, instalare fixăMin. Temperatura de funcționare.Număr de fireMărimeaPreț
ELOBAU 153MSK00H1H Senzor de siguranță, NO/NC, coadă M12 Dimensiune | CL7MPW 153MSK00H1HIP67--Singur colorat--25 grade C426 36 mm x mm x 13 mm€194.04
RFQ
ELOBAU 153MSK00H1A Senzor de siguranță, NC/NC, coadă M12 Dimensiune | CL7MQE 153MSK00H1AIP6710 mm4 mmNu-30 grade C-25 grade C426 36 mm x mm x 13 mm€172.16
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A-5 Senzor de siguranță, NU/NU, cablu 5m | CL7MQU 153MSK00K1A-5IP6710 mm4 mmNu-30 grade C-25 grade C426 36 mm x mm x 13 mm€172.26
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-3 Senzor de siguranță, NO/NC, cablu 3m | CL7MUU 153MSK00K1G-3--------€158.76
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MVB 153MSK00K1G-5--------€172.26
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1B-5 Senzor de siguranță, cablu 5 m, LED cu 4 fire | CL7MWH 153MSK00K1B-5--------€194.25
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A Senzor de siguranță, NU/NU, cablu 1m | CL7MXB 153MSK00K1AIP6710 mm4 mmNu-30 grade C-25 grade C426 36 mm x mm x 13 mm€145.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 153MSK00H1B Senzor de siguranță, NU/NU, dimensiunea coadă M12
€234.79 /unitate