80/20 15 Seria 1530-LS Profile extrudate cu fante în T


Filtru
Bore Dia .: 0.262 " , Culoare: clar , Drop Lock: 2 grade , Finalizarea: anodize , Nota: 6105-T5 , Material: Aluminiu , Modul de elasticitate: 10200000 lbs./ sq. in. , Lățimea slotului: 0.32 " , Suprafață: 1.682 mp , Tip: T-slot
StilModelLungimeLăţimeÎnălţimeRezistența la randamentMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț (ex. TVA)
A
1530-LS-72
72 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in4€193.20
RFQ
A
1530-LS-145
145 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in4€451.73
RFQ

15 Seria 1530-LS Profile extrudate cu fante în T

80/20 15 Seria 1530-LS Profilul extrudat în T permite asamblarea și personalizarea ușoară a cadrelor, structurilor și utilajelor. Sunt ideale pentru producție, automatizare, robotică și sarcini de construcție în care cadrele flexibile și modulare sunt esențiale. Fantele în T permit atașarea convenabilă a diferitelor componente, cum ar fi panouri, suporturi și accesorii, facilitând modificări și ajustări rapide fără prelucrare complexă. Acestea au o construcție din aluminiu cu un finisaj anodizat pentru durabilitate și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste extruzii au șase fante deschise în T, poziționate strategic pentru o flexibilitate optimă. Acestea vin cu o suprafață de profil netedă, concepută pentru a rezista acumulării de murdărie și resturi, asigurând o întreținere ușoară și o utilizare prelungită. Sunt echipate cu o cavitate centrală capabilă să reziste la presiuni de până la 150 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?