80/20 1530-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 6 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent | AE4FFN 5JTC2

80/20 1530-LS-72 Extrudare, Lite Smooth, 6 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent

Articol: AE4FFN Model: 1530-LS-72Crucea Ref: 5JTC2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€193.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.262 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime3"
Lungime72 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție - IX1.3881 in4
Moment de inerție - IY0.4061 in4
Slot Width0.32 "
Suprafață1.682 mp
TipT-slot
Greutate / ft.2.034 Lb.
Lăţime1.5 "
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.53
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeRezistența la randamentMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 1530-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 6 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent | AE4FFZ 5JTD2 1530-LS-145145 "1.5 "3"35000 psi1.3881 in40.4061 in4€373.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1530-LS-72 Extrudare, Lite Smooth, 6 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent
€193.20 /unitate