ELOBAU 153MSK00H1G Senzor de siguranță, NO/NC, M12 MXNUMX

Articol: CL7MZL Model: 153MSK00H1G
€208.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Tipul de acționareFață
Distanța de oprire asigurată10 mm
Distanța de comutare asigurată4 mm
Lungime cablu0.15 m
Material pentru cabluPVC
Dimensiunea conectoruluiM12 X 1
Formular de contactNU/NC
Gradul de poluare3
Culoarea carcaseiGri, Negru
Proiectarea locuințelorDreptunghiular
Material carcasăPBT, PC
IP Rating-ulIP67
display LedNu
Max. Temperatura de funcționare.80 grade C
Max. Curent de comutare0.2A
Max. Putere de comutare3W
Max. Tensiune de comutare28.8V c.c.
Min. Temp. cablu. Raza de acțiune, Mișcare-5 grade C
Min. Interval de temperatură cablu, instalare fixă-30 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Distanța de comutare0.5 mm
Min. Tensiune de comutare19.2V c.c.
Timpul misiunii în ani20 ani.
Tip montareŞurub
Numărul de pini4
Număr de fire4
Protecție ClasaClasa III
Rezistor de serie10 Ohm
Șoc Rezistența30 g/ 11 ms
Mărimea26 36 mm x mm x 13 mm
Frecvența de comutare5 Hz
Principiul de comutareMagnetic
TehnologiaStuf
Rezistența la vibrații10 Hz la 55 Hz
Secțiunea transversală a firului0.25 mm pătrați

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulDistanța de oprire asiguratăDistanța de comutare asiguratădisplay LedMin. Interval de temperatură cablu, instalare fixăMin. Temperatura de funcționare.Număr de fireMărimeaPreț
ELOBAU 153MSK00H1H Senzor de siguranță, NO/NC, coadă M12 Dimensiune | CL7MPW 153MSK00H1HIP67--Singur colorat--25 grade C426 36 mm x mm x 13 mm€194.04
RFQ
ELOBAU 153MSK00H1A Senzor de siguranță, NC/NC, coadă M12 Dimensiune | CL7MQE 153MSK00H1AIP6710 mm4 mmNu-30 grade C-25 grade C426 36 mm x mm x 13 mm€172.16
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A-5 Senzor de siguranță, NU/NU, cablu 5m | CL7MQU 153MSK00K1A-5IP6710 mm4 mmNu-30 grade C-25 grade C426 36 mm x mm x 13 mm€172.26
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-3 Senzor de siguranță, NO/NC, cablu 3m | CL7MUU 153MSK00K1G-3--------€158.76
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-5 Senzor de siguranță, acționat magnetic, NO/NC, cablu 5m | CL7MVB 153MSK00K1G-5--------€172.26
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1B-5 Senzor de siguranță, cablu 5 m, LED cu 4 fire | CL7MWH 153MSK00K1B-5--------€194.25
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A Senzor de siguranță, NU/NU, cablu 1m | CL7MXB 153MSK00K1AIP6710 mm4 mmNu-30 grade C-25 grade C426 36 mm x mm x 13 mm€145.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 153MSK00H1G Senzor de siguranță, NO/NC, M12 MXNUMX
€208.31 /unitate