Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7958 Priză de blocare cu flanșă, 3 poli, 4 fire, 3 faze | CE6TBY 49YK44

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7958 Priză de blocare cu flanșă, 3 poli, 4 fire, 3 faze

În stoc
Element: CE6TBY Model: HBL7958Crucea Ref: 49YK44
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
€349.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză de blocare cu flanșă
CuloriMetalic
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Evaluare curentA 50
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.62 "
Lungime2.14 "
MaterialOțel, placat cu zinc
MontareMontarea cu șurub
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăTrei faze
Voltaj250 Vcc / 600 VCA
wattage30000 W
Lăţime3.5 "
Dimensiunea firului# 8 AWG la # 4 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiÎnălţimeLungimeNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8275 Priză de blocare cu flanșă, 2 poli, 3 fire, 1 fază, gri | CE6RXL 49YK33 CS8275# 10 AWG la # 6 AWG2.17 "3.5 "23-WireMonofazate250 V2.62 "€266.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8475 Priză de blocare cu flanșă, 2 poli, 3 fire, 1 fază | CE6RXP 49YK43 CS8475# 10 AWG la # 6 AWG2.17 "3.5 "23-WireMonofazate480 VAC2.62 "€297.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3777 Priză de blocare cu flanșă, 2 poli, 3 fire, 3 faze | CE6TBG 49YK34 HBL3777# 8 AWG la # 4 AWG2.62 "2.17 "23-WireTrei faze250 Vcc / 600 VCA3.5 "€383.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7958 Priză de blocare cu flanșă, 3 poli, 4 fire, 3 faze
€349.98 /unitate