GUARDAIR Pistol cu ​​aer ergonomic, declanșator cu buton


Filtru
Material corp: Aluminiu turnat , Stilul corpului: Ergonomic , Culoare: Gri , Dimensiune admisie: 1/4 "(F) NPT , Max. Presiune de intrare: 120 psi , Dimensiune priză: 1/8 "(F) NPT
StilModelconsum de aerMax. dBAproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
LZR600
8 scfm1000.6 lbf5"€23.23
B
LZR600012AA
13 scfm1000.9 lbf16.5 "€39.44
B
LZR600048AA
13 scfm1000.9 lbf52.5 "€45.05
B
LZR600024AA
13 scfm1010.9 lbf28.5 "€41.18

Pistol cu ​​aer ergonomic, declanșator cu buton

Pistolele cu aer ergonomice Guardair sunt ideale pentru aplicații de bricolaj, industriale și de curățare auto. Acestea au o construcție din aluminiu turnat pentru a rezista la radiațiile UV și o prindere conturată integrată cu un declanșator unic de confort pentru reducerea oboselii mâinii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pistoale pneumatice disponibile în lungimi cuprinse între 5 și 52.5 inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?