Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol cu ​​aer GUARDAIR LZR600, 120 Psi, 8 Scfm, lungime 5 inchi, 0.6 lbf | AA9CTG 1CJG4

GUARDAIR Pistol cu ​​aer LZR600, 120 Psi, 8 Scfm, Lungime de 5 inchi, 0.6 Lbf

În stoc
Element: AA9CTG Model: LZR600Crucea Ref: 1CJG4
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
€23.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer8 scfm
Material corpAluminiu turnat
Stilul corpuluiErgonomic
CuloriGri
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA100
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi
Lungimea duzei3 / 8 "
Dimensiunea de ieșire1/8 "(F) NPT
producție0.6 lbf
Lungime totală5"
trăgaciButon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8424909080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMax. dBAproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600012AA, gri, 120 Psi, lungime 16-1/2 inch | AC8JKV 3APY5 LZR600012AA13 scfm1000.9 lbf16.5 "€39.45
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600024AA, gri, 120 Psi, lungime 28-1/2 inch | AC8JKX 3APY7 LZR600024AA13 scfm1010.9 lbf28.5 "€41.19
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600048AA, gri, 120 Psi, lungime 52-1/2 inch | AC8JKZ 3APY9 LZR600048AA13 scfm1000.9 lbf52.5 "€45.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer LZR600, 120 Psi, 8 Scfm, Lungime de 5 inchi, 0.6 Lbf
€23.23 /unitate