SECURALL PRODUCTS Dulapuri pentru magazin explozivi din seria M3200 tip 4


Filtru
aplicaţie: Interior exterior , Adâncime: 8 ft. , Înălțime: 100 " , Tip: 4 , latime: 18 ft.
StilModelRezistente la foc
A
M3200T4I/O-FR2
Ore 2.
RFQ
A
M3200T4I/O
Nu
RFQ

Dulapuri pentru magazin explozivi din seria M3200 tip 4

Dulapurile pentru magazii de explozivi Securall M3200 de tip 4 sunt proiectate pentru a asigura conformitatea cu reglementările de siguranță și pentru a asigura depozitarea în siguranță a substanțelor periculoase. Sunt utilizate în principal în sectoarele minier, construcții și pirotehnic. Aceste dulapuri oferă protecție fiabilă împotriva potențialelor accidente, acces neautorizat și factori de mediu. Acestea au o construcție din oțel și un finisaj robust acoperit cu pulbere pentru a oferi durabilitate și rezistență la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?