WESTWARD Ciocanul de sanie neaparat


Barosele care nu fac scântei spre vest sunt folosite în medii în care sunt prezente praf combustibil sau lichide inflamabile, gaze sau vapori. Aceste ciocane dispun de un mâner din oțel cu arc turnat din cauciuc pentru a absorbi forța unui impact și pentru a rezista la lovituri excesive fără crăpare sau rupere. Ei vin cu...Un cap larg din aliaj de beriliu-cupru / cupru, oferind o zonă de lovire maximă în timp ce echilibrează mișcarea. Aceste ciocane sunt disponibile în culorile mânerului portocaliu-gri și portocaliu-negru pentru identificarea rapidă a sculei în zonele slab iluminate. Citeste mai mult

Filtru
Capabil de legare: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelGreutatea capuluiDiametrul fețeiManipulați culoareaȘef LățimeLungime totalăDesign mânerManipulați materialulCuloarea capuluiPreț (ex. TVA)
A
24Z029
4 lb.1.875 "Negru1.875 "12 "IndestructibilCauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Orange€247.35
B
23X844
5 lb.2"Portocaliu / Gri2"34.5 "ErgonomicDin fibra de sticlaNatural€514.27
C
24Z037
8 lb.2.25 "Negru2.25 "24 "IndestructibilCauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Orange€523.41
C
24Z038
14 lb.2 11 / 16 "Negru2 11 / 16 "30 "IndestructibilCauciuc și oțel vulcanizatBună Vis Orange€913.49

Ciocanul de sanie neaparat

Ciocanele care nu fac scântei spre vest sunt proiectate pentru a antrena pene și stâlpi, precum și pentru a efectua lucrări grele de demolare în șantiere, mine și servicii de salvare. Aceste ciocane dispun de un mâner din oțel cu arc supra-mulat din cauciuc pentru a absorbi forța unui impact și pentru a rezista la lovituri fără crapare sau rupere. Atributele care nu produc scântei fac din aceste unități o alegere ideală pentru lucrul în locuri foarte inflamabile; precum rafinăriile de petrol sau centralele de gaz. Aceste baros sunt echipate cu un aliaj de beriliu-cupru/cap de cupru care oferă o zonă maximă de lovire în timp ce echilibrează mișcarea. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste baros care nu scânteie, disponibile în culorile mânerului portocaliu-gri și portocaliu-negru pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Când mânerul este balansat și lovește obiectul, forța impactului este transferată de la mâner la cap, făcându-l util pentru spargerea betonului sau formarea metalului.
  • Mânerul lung oferă un plus de pârghie și control, în timp ce capul metalic neferos previne scânteile în timpul lovirii.

Întrebări Frecvente

La ce folosește cauciucul vulcanizat?

Cauciucul vulcanizat oferă atribute excelente de absorbție a șocurilor, rezistând în același timp la forțe mari de impact și abraziune cauzate de lovirea capului ciocanului de diferite suprafețe. Materialul flexibil îmbunătățește durabilitatea și oferă o rezistență excelentă la uzură și rupere atunci când este combinat cu oțel.

De ce un mâner din fibră de sticlă este considerat mai bun decât un mâner din lemn?

Un mâner din fibră de sticlă oferă mai multă rigiditate și are o durată de valabilitate mai mare decât mânerele standard din lemn. De asemenea, nu este afectat de ciuperci, termite sau putregai uscat.

Care este avantajul unei prindere cu nervuri?

Mânerul are o prindere cu nervuri care prezintă creste sau denivelări de-a lungul suprafeței sale. Aceste creste oferă o prindere sigură și confortabilă, permițând o prindere mai bună a ciocanului, reducând în același timp oboseala în timpul lovirii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?