Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600012AA, gri, 120 Psi, lungime 16-1/2 inch | AC8JKV 3APY5

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat LZR600012AA, gri, 120 Psi, lungime 16-1/2 inch

În stoc
Articol: AC8JKV Model: LZR600012AACrucea Ref: 3APY5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€39.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer13 scfm
Material corpAluminiu turnat
Stilul corpuluiErgonomic
CuloriGri
Dimensiunea extensiei12 "
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA100
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi
Lungimea duzei2"
Dimensiunea de ieșire1/8 "(F) NPT
producție0.9 lbf
Lungime totală16.5 "
trăgaciButon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMax. dBAproducțieLungime totalăPreț
Pistol cu ​​aer GUARDAIR LZR600, 120 Psi, 8 Scfm, lungime 5 inchi, 0.6 lbf | AA9CTG 1CJG4 LZR6008 scfm1000.6 lbf5"€23.23
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600024AA, gri, 120 Psi, lungime 28-1/2 inch | AC8JKX 3APY7 LZR600024AA13 scfm1010.9 lbf28.5 "€41.19
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600048AA, gri, 120 Psi, lungime 52-1/2 inch | AC8JKZ 3APY9 LZR600048AA13 scfm1000.9 lbf52.5 "€45.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat LZR600012AA, gri, 120 Psi, lungime 16-1/2 inch
€39.45 /unitate