Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL RBW-3 Pană triunghiulară din cauciuc, dimensiune 6-1/2 x 12 x 3 inci, negru, cauciuc | AG7XWL

VESTIL RBW-3 Pană triunghiulară din cauciuc, dimensiune 6-1/2 x 12 x 3 inci, neagră, cauciuc

În stoc
Articol: AG7XWL Model: RBW-3
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
€30.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPană de cauciuc
CuloriNegru
AmenajăriTriunghiular
Înălţime3"
Lungime6.5 "
MaterialCauciuc
Dimensiune ambalaj1
ModelaTriunghiular
FolosireMulti-Purpose
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4016996050
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialModelaPreț
VESTIL RBW-10 Pană triunghiulară din cauciuc, dimensiune 6-1/2 x 4 x 3 inci, negru, cauciuc | AG7XWJ RBW-106.75 "24 "3"NegruCauciuc-€86.53
VESTIL RBW-2 Pană triunghiulară din cauciuc, dimensiune 6-1/2 x 6 x 3 inci, negru, cauciuc | AG7XWK RBW-26.5 "4"3"NegruCauciuc-€30.12
VESTIL RBW-5 Pană triunghiulară din cauciuc, 6-1/2 x 24 x 3 inci, negru, cauciuc | AG7XWM RBW-56.75 "12 "3"NegruCauciuc-€69.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RBW-3 Pană triunghiulară din cauciuc, dimensiune 6-1/2 x 12 x 3 inci, neagră, cauciuc
€30.93 /unitate