Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL RBW-5 Pană triunghiulară din cauciuc, dimensiune 6-1/2 x 24 x 3 inci, neagră, cauciuc

În stoc
Articol: AG7XWM Model: RBW-5
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
€69.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPană de cauciuc
CuloriNegru
AmenajăriTriunghiular
Înălţime3"
Lungime6.75 "
MaterialCauciuc
Dimensiune ambalaj1
ModelaTriunghiular
FolosireMulti-Purpose
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.15
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4016996050
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialModelaPreț
VESTIL RBW-10 Pană triunghiulară din cauciuc, dimensiune 6-1/2 x 4 x 3 inci, negru, cauciuc | AG7XWJ RBW-106.75 "24 "3"NegruCauciuc-€86.53
VESTIL RBW-2 Pană triunghiulară din cauciuc, dimensiune 6-1/2 x 6 x 3 inci, negru, cauciuc | AG7XWK RBW-26.5 "4"3"NegruCauciuc-€30.12
VESTIL RBW-3 Pană triunghiulară din cauciuc, dimensiune 6-1/2 x 12 x 3 inci, negru, cauciuc | AG7XWL RBW-36.5 "6"3"NegruCauciuc-€30.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RBW-5 Pană triunghiulară din cauciuc, dimensiune 6-1/2 x 24 x 3 inci, neagră, cauciuc
€69.24 /unitate