A Tipul actuatorului: Manerul manetei , Material minge: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Otel carbon , Stilul corpului: In linie , Material mâner: Oțel inoxidabil din seria 300 , Tip mâner: Maneta cu placa de blocare , Max. Presiune: WOG de 1480 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 250 psi , Port: Complet , Tip port: Port complet , Evaluare presiune: ASME 600 , Material de etanșare: PTFE , Tip de etanșare: PTFE , Material scaun: Multi-Sigiliu , Material tijă: Oţel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 20 de grade până la 500 de grade F , Material de tăiere: 316 SS , Structura supapei: 3-Piece , Tip supapă: 3 supape cu bilă pentru PC
Seria 83B-240 Supape cu bilă sudate cu orificiu complet, cu 3 piese
Supapele cu bilă sudate cu priză completă Apollo 83B-240 Seria 3 piese sunt utilizate în industria apei și a apelor uzate, a petrolului și a gazelor și în industria de prelucrare a alimentelor pentru a controla fluxul de fluide sau gaze într-un sistem de conducte. Acestea au un port complet, design din trei piese pentru a oferi o cale de curgere mai mare decât supapele cu port standard, permițând căderi de presiune reduse și o capacitate de debit îmbunătățită. Aceste supape cu bilă au capete sudate cu mufă care permit sudarea directă într-o conductă sau sistem, oferind o îmbinare puternică și fără scurgeri. Acestea au ornamente și feronerie din oțel inoxidabil și scaune din teflon ranforsat pentru a asigura o închidere etanșă și o scurgere minimă. Aceste supape cu bilă din clasa 600, conforme cu ASME, certificate CE, încorporează, de asemenea, un mecanism de blocare în două poziții pentru a asigura supapa într-o anumită poziție și pentru a preveni accesul neautorizat. Secțiunea lor rabatabilă oferă acces ușor la componentele interne. Aceste supape au garnituri spiralate controlate prin compresie pentru a crea o etanșare etanșă.