VESTIL TG-600-SH-96-84 Ușă cu bandă de vinil PVC, suprapunere standard, dimensiune 96 x 84 inch | CE4RFJ

VESTIL TG-600-SH-96-84 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 96 x 84 inchi

Element: CE4RFJ Model: TG-600-SH-96-84
€590.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă cu bandă de vinil
Temp. fragilitate0.35 grade C
Culoriclar
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Transmisie ceață6.3%
Înălţime84 "
Sarcina la 100% alungire32.2 lbs.
Transmisie luminoasă82.80%
MaterialVinil din PVC
Max. Alungire la tracțiune388%
Tip montareAntet
Înălțimea de deschidere84 "
Lățimea de deschidere96 "
Temp. De funcționare Gamă-10 Deg. până la 140 de grade. F
Stil de suprapunereStandard
Panou de materialVinil din PVC
Gravitație specifică1.22
Rigiditate1805 psi
Rezistență @ 100% alungire1181 psi
Lățimea benzii6"
Forța de tracțiune2635 psi
Grosime0.06 "
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialTemp. De funcționare GamăLăţimePreț
VESTIL TG-600-SH-108-120 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, montare pentru antet, dimensiune 108 x 120 inchi | CE4RDT TG-600-SH-108-120120 "Vinil din PVC-10 Deg. până la 140 de grade. F108 "€700.12
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-108 Ușă cu bandă de vinil PVC, suprapunere standard, dimensiune 20 x 108 inchi | CE4RDU TG-600-SH-120-108108 "Vinil din PVC-10 Deg. până la 140 de grade. F120 "€724.40
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-120 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 x 120 inchi | CE4RDV TG-600-SH-120-120-Vinil din PVC-10 Deg. până la 140 de grade. F-€781.60
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-144 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, montare pentru antet, dimensiune 120 x 144 inchi | CE4RDW TG-600-SH-120-144144 "Vinil din PVC-10 Deg. până la 140 de grade. F120 "€887.54
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-48 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 x 48 inchi | CE4RDX TG-600-SH-120-4848 "Vinil din PVC-10 Deg. până la 140 de grade. F120 "€448.08
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-60 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 x 60 inchi | CE4RDY TG-600-SH-120-6060 "Vinil din PVC-10 Deg. până la 140 de grade. F120 "€503.89
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-72 Ușă cu bandă de vinil PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 x 72 inchi | CE4RDZ TG-600-SH-120-7272 "Vinil din PVC-10 Deg. până la 140 de grade. F120 "€556.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TG-600-SH-96-84 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 96 x 84 inchi
€590.76 /unitate