Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL SL7808K Aparat manual de etanșare a sacilor Montare pe bancă | AA3FVF 11J930

START INTERNATIONAL SL7808K Sigilator manual de saci Montare pe banc

În stoc
Articol: AA3FVF Model: SL7808KCrucea Ref: 11J930
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
€146.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManual Taper Bag
Înălţime8.24 "
Lungime10 "
Max. Banda exterioara Dia.7"
MontareTabelul Top
Mărimea gâtului3 / 8 "
Lățimea rolei3 / 4 "
Lățimea sigiliului3 / 8 "
Dimensiunea slotului0.625 "
Lățimea benzii0.79 "
Lăţime3.34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.88
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8516790000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Grosimea etanșării (6 mil)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMax. Banda exterioara Dia.Lățimea roleiLățimea benziiLăţimePreț
START INTERNATIONAL SL7605K Aparat manual de etanșare a sacilor Montare pe bancă | AA3FVD 11J928 SL7605K6"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€58.78
START INTERNATIONAL SL7606 Sigilator manual de saci Montare pe banc | AA3FVE 11J929 SL76066"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€131.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL SL7808K Sigilator manual de saci Montare pe banc
€146.35 /unitate