Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL SL7606 Sigilator manual de saci Montare pe banc | AA3FVE 11J929

START INTERNATIONAL SL7606 Montare manuală pentru sigilarea pungilor

În stoc
Articol: AA3FVE Model: SL7606Crucea Ref: 11J929
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
€131.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManual Taper Bag
Înălţime6"
Lungime8.622 "
Max. Banda exterioara Dia.6"
MontareTabelul Top
Mărimea gâtului3 / 8 "
Lățimea rolei3 / 8 "
Lățimea sigiliului3 / 8 "
Dimensiunea slotului0.375 "
Lățimea benzii0.375 "
Lăţime2.91 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8422309191
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Grosimea etanșării (6 mil)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMax. Banda exterioara Dia.Lățimea roleiLățimea benziiLăţimePreț
START INTERNATIONAL SL7605K Aparat manual de etanșare a sacilor Montare pe bancă | AA3FVD 11J928 SL7605K6"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€58.78
START INTERNATIONAL SL7808K Aparat manual de etanșare a sacilor Montare pe bancă | AA3FVF 11J930 SL7808K8.24 "10 "7"3 / 4 "0.79 "3.34 "€148.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL SL7606 Montare manuală pentru sigilarea pungilor
€131.32 /unitate