MORSE DRUM Opțiune de curea web și clichet


Filtru
Dimensiune tambur: 55 gal. , Funcție: Tambur Securizat , Material: Oţel inoxidabil , alte: Instalat din fabrică , Înlocuiește: Lanț și clichet , Lungimea curelei: 3 ft. , Lățimea curelei: 2" , Temp. Gamă: -40 Deg. până la 194 de grade. F , Tip: Curea Web și Clichet , Foloseste cu: Suporturi de tobe Morcinchtm noi , Limita sarcinii de lucru: 3000 lbs.
StilModelInstalareRezistent la scânteiPreț (ex. TVA)
A
5115SS-P
Instalat de clientNu€1,028.67
B
5115-P
Instalat de clientNu€329.20
B
5115M-P
Instalat de clientDa€1,201.77
B
5115i-P
Instalat din fabricăNu€90.55

Opțiune de curea web și clichet

Curelele și clichetele din bandă pentru tobe Morse fixează bidoanele de 55 de galoane pe dispozitivele de manipulare a tobelor MORCINCH. Acestea au o curea lată din poliester care se înfășoară în jurul tamburului și un clichet care fixează cureaua strâns. Aceste curele sunt fabricate din oțel inoxidabil și au o limită de sarcină de lucru de 3000 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de curele și clichete, disponibile în variante care nu sunt rezistente la scântei și rezistente la scântei. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?