VINDATOR APROBAT 13F540 Impulse Bag Sealer Montare pe banc Lungime 8 inch | AA4VFW

APPROVED VENDOR 13F540 Impulse Bag Sealer Montare pe bancă Lungime de 8 inchi

În stoc
Articol: AA4VFW Model: 13F540

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€78.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigilator manual de sac
MontareTabelul Top
Lățimea rolei13 / 32 "
Lungimea sigiliului8"
Lățimea sigiliului13 / 32 "
Voltaj115 VAC
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.35
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8515800080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Max. Grosimea etanșării (10 mil)

Variante de produs

ProdusModelArticolVoltajWattsPreț
Furnizor APROBAT 13F534 Sigilant cu încălzire directă 12 in | AA4VFR 13F534Etanșator manual110-€661.98
VÂNZĂTOR APROBAT 2LED7 Sigilator manual pentru pungi Blat de masă 20in | AC2NAU 2LED7Sigilator manual de sac115 VAC870€454.28
VÂNZĂTOR APROBAT 2LED8 Sigilator manual pentru pungi Blat de masă 24in | AC2NAV 2LED8Sigilator manual de sac115 VAC800€535.39
Furnizor APROBAT 2LEE2 Sigilator manual pentru pungi Blat de masă 20in | AC2NAY 2LEE2Sigilator manual de sac115 VAC700-
RFQ
Furnizor APROBAT 4LT28 Sigilator manual pentru pungi Blat de masă 12in | AD8QCU 2LEE2 4LT28Sigilator manual de sac115 VAC580€254.69
Furnizor APROBAT 4LT36 Sigilator manual pentru pungi Blat de masă 8in | AD8QDA 4LT36Sigilator manual de sac115 VAC410€193.76
Furnizor APROBAT 5ZZ35 Sigilator manual pentru pungi Blat de masă 12in | AE7QNU 5ZZ35Sigilator manual de sac115 VAC430€364.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13F540 Impulse Bag Sealer Montare pe bancă Lungime de 8 inchi
€78.43 /unitate