Furnizor APROBAT 2LEE2 Sigilator manual pentru pungi Blat de masă 20in | AC2NAY

APPROVED VENDOR 2LEE2 Dispozitiv de etanșare a pungii operat manual Blat de masă 20 in

Element: AC2NAY Model: 2LEE2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigilator manual de sac
MontareTabelul Top
Lungimea sigiliului20 "
Lățimea sigiliului3 / 32 "
Voltaj115 VAC
Watts700

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.37
Înălțimea navei (cm)20.98
Lungimea navei (cm)70.99
Lățimea navei (cm)11
Codul HS8515800080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Max. Grosimea etanșării (7 mil)

Variante de produs

ProdusModelArticolVoltajWattsPreț
Furnizor APROBAT 13F534 Sigilant cu încălzire directă 12 in | AA4VFR 13F534Etanșator manual110-€665.88
VINDATOR APROBAT 13F540 Impulse Bag Sealer Montare pe banc Lungime 8 inch | AA4VFW 13F540Sigilator manual de sac115 VAC1000€78.43
VÂNZĂTOR APROBAT 2LED7 Sigilator manual pentru pungi Blat de masă 20in | AC2NAU 2LED7Sigilator manual de sac115 VAC870€456.96
VÂNZĂTOR APROBAT 2LED8 Sigilator manual pentru pungi Blat de masă 24in | AC2NAV 2LED8Sigilator manual de sac115 VAC800€538.53
Furnizor APROBAT 4LT28 Sigilator manual pentru pungi Blat de masă 12in | AD8QCU 2LEE2 4LT28Sigilator manual de sac115 VAC580€256.13
Furnizor APROBAT 4LT36 Sigilator manual pentru pungi Blat de masă 8in | AD8QDA 4LT36Sigilator manual de sac115 VAC410€136.40
Furnizor APROBAT 5ZZ35 Sigilator manual pentru pungi Blat de masă 12in | AE7QNU 5ZZ35Sigilator manual de sac115 VAC430€366.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2LEE2 Dispozitiv de etanșare a pungii operat manual Blat de masă 20 in