VÂNȚORUL APROBAT 3ZKV8 Dispozitiv de etanșare cu sertizare, acționat manual, portabil, lungime de 1/2 inch | AD3JBJ

APPROVED VENDOR 3ZKV8 Dispozitiv de etanșare cu sertizare, acționat manual, portabil, lungime de 1/2 inch

Element: AD3JBJ Model: 3ZKV8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de etanșare cu sertizare a punctelor acţionat manual
MontarePortabil
Lungimea sigiliului1 / 2 "
Lățimea sigiliului1 / 2 "
Voltaj115 VAC
Watts15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)13.49
Codul HS8515800080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZKV8 Dispozitiv de etanșare cu sertizare, acționat manual, portabil, lungime de 1/2 inch