MARATHON MOTORS Motoare agricole/de serviciu pentru fermă, monofazată, TEAO, șurub prin bază elastică


Motoarele agricole Marathon sunt potrivite pentru mediile solicitante ale aplicațiilor agricole. Aceste motoare monofazate oferă o construcție robustă și un condensator divizat permanent pentru a produce un cuplu ridicat de pornire.

Filtru
Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Standard , Finalizarea: Gri , Material cadru: Oțel laminat , Clasa de izolare: B , Aplicație motor: Taxa de fermă , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Subaplicație motor: Ventilatoare pentru păsări de curte , Poziție de montare: Orizontală , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW
StilModelDesign motorCondensator necesarÎmprejmuireProiectare incinte motorProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiMontarePreț (ex. TVA)
A
5KCR49SN0042S
Condensator-Start--Total închis neventilatCu cheieAuto--€966.58
B
5KCR49SN0493S
Condensator-Start/RunDaTotal închis neventilatTotal închis neventilatCu cheieAutoCondensator-Start/Condensator-RunLeagăn€886.82
C
5KCR49ZN0785S
Condensator-Start/RunDaTotal închis neventilatTotal închis neventilatCu cheieAutoCondensator-Start/Condensator-RunLeagăn€1,147.60
D
5KCP36NNB059S
Condensator divizat permanentNuTotal închis neventilatTotal închis neventilatPlatAutoPSCLeagăn€430.43
E
5KCP35KNB057S
Condensator divizat permanentDaTotal închis neventilatTotal închis neventilatPlatAutoPSCLeagăn€378.70
F
5KH36PN106
Fază divizată-Air-Over complet închisAir-Over complet închisPlatNici unulFază divizatăCradle / Stud€331.06
G
5KH32FNA499S
Fază divizată-Air-Over complet închisAir-Over complet închisPlatAutoFază divizatăCradle / Stud€420.22
H
5KH33JNA500S
Fază divizatăNuTotal închis neventilatTotal închis neventilatPlatAutoFază divizatăLeagăn€464.24
I
5KHC39QN9584X
Fază divizată-Air-Over complet închisAir-Over complet închisCu cheieAutoFază divizatăCradle / Stud€1,009.65
J
5KH32FN3122S
Fază divizată-Air-Over complet închisAir-Over complet închisPlatAutoFază divizatăCradle / Stud€367.81
K
5KH49MN6057S
Fază divizatăNuTotal închis neventilatTotal închis neventilatCu cheieAutoFază divizatăLeagăn€618.52
L
5KH42JN0328S
Fază divizatăNuTotal închis neventilatTotal închis neventilatCu cheieAutoFază divizatăLeagăn€676.65
M
5KH42GN0337
Fază divizată-Air-Over complet închisAir-Over complet închisCu cheieNici unulFază divizatăCradle / Stud€767.99
N
5KHC39QN9575T
Fază divizată-Total închis neventilatTotal închis neventilatPlatAutoFază divizatăBaza rigidă€383.90

Mecanism de lucru

  • Motoarele cu fază divizată vin cu un rotor cu o singură cușcă și un stator cu două înfășurări (principală și de pornire) deplasate cu 90 de grade în spațiu.
  • Înfășurarea principală are rezistență scăzută și reactanță inductivă mare, în timp ce înfășurarea de pornire are rezistență mare și reactanță inductivă scăzută.
  • Deoarece curentul din cele două înfășurări nu este egal, câmpul de rotație nu este uniform. Prin urmare, cuplul de pornire este mai mic decât cuplul de pornire declarat.
  • La fel cum motorul atinge viteza de 70 până la 80 la sută din viteza sincronă, înfășurarea de pornire se desparte automat de la sursa principală.
  • Acum, motorul începe să funcționeze numai pe înfășurarea principală, oferind un cuplu crescut pentru a efectua aplicația dorită.

DESCRIERE

  • Motoare agricole, cum ar fi 5KH42JN0328S dispune de știfturi elastice extinse pe bază pentru suspendarea motorului pentru a amortiza vibrațiile și zgomotul în timpul funcționării.
  • Designul lor monofazat oferă viteze de până la 1800 rpm și are un arbore de motor tip cheie sau plat pentru o conversie eficientă a energiei.
  • Aceste motoare de serviciu fermă sunt disponibile într-un design de motor cu fază divizată / PSC (condensator divizat permanent) / condensator-pornire / condensator și sunt capabile să producă un cuplu de pornire mai mare în echipamentele agricole.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA
  • CE

Întrebări Frecvente

Ce este o carcasă TEAO?

Carcasa TEAO (aer total închis) este instalată de obicei în fluxul de aer, unde mișcarea aerului generată de ventilator trece peste motor pentru a-l răci.

Care este scopul protecției termice a motorului?

Protectoarele termice ale motorului ajută la oprirea funcționării motorului în timpul generării excesive de căldură și resetează puterea imediat ce motorul se răcește.

Ce sunt rulmentii cu bile?

Rulmenții cu bile sunt componente în mișcare lubrifiate care asigură funcționarea lină și continuă a unui motor prin reducerea pierderilor prin frecare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?