MARATHON MOTORS 5KH36PN106 Motor Farm 1/4 1/12 CP 1725/1140 Rpm | AD4QWL H203

MARATHON MOTORS 5KH36PN106 Motor agricol 1/4 1/12 CP 1725/1140 Rpm

În stoc
Element: AD4QWL Model: 5KH36PN106Crucea Ref: H203

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€480.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
finalizareaGri
Inrameaza-le48
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.2 / 2.7
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.5 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilatoare pentru păsări de curte
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiFază divizată
MontareCradle / Stud
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare1725/1140
Eficiență nominală58%
Lungime totală10 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Tipul axuluiPlat
Protectie termalaNici unul
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.955
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)32.08
Lățimea navei (cm)17.63
Codul HS8501513040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDesign motorCondensator necesarÎmprejmuireProiectare incinte motorProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiMontarePreț
MARATHON MOTORS 5KHC39QN9575T Motor Duty Farm Fase Split Tenv 1/4hp 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TFază divizată-Total închis neventilatTotal închis neventilatPlatAutoFază divizatăBaza rigidă€425.57
MARATHON MOTORS 5KCP35KNB057S Motor Duty Farm Psc Tenv 1/4 CP 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250 5KCP35KNB057SCondensator divizat permanentDaTotal închis neventilatTotal închis neventilatPlatAutoPSCLeagăn€419.79
MARATHON MOTORS 5KH49MN6057S Motor Duty Farm Fase Split Tenv 1/4hp 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137 5KH49MN6057SFază divizatăNuTotal închis neventilatTotal închis neventilatCu cheieAutoFază divizatăLeagăn€846.66
MARATHON MOTORS 5KH33JNA500S Motor Duty Farm Fase Split Tenv 1/3hp 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SFază divizatăNuTotal închis neventilatTotal închis neventilatPlatAutoFază divizatăLeagăn€514.61
MARATHON MOTORS 5KH42JN0328S Motor Duty Farm Fase Split Tenv 1/2hp 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SFază divizatăNuTotal închis neventilatTotal închis neventilatCu cheieAutoFază divizatăLeagăn€750.09
MARATHON MOTORS 5KCP36NNB059S Motor Duty Farm Psc Tenv 1/2 CP 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SCondensator divizat permanentNuTotal închis neventilatTotal închis neventilatPlatAutoPSCLeagăn€477.14
MARATHON MOTORS 5KCR49SN0493S Motor Duty Farm Condensator Start Tenv 1hp 1725 Rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SCondensator-Start/RunDaTotal închis neventilatTotal închis neventilatCu cheieAutoCondensator-Start/Condensator-RunLeagăn€973.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36PN106 Motor agricol 1/4 1/12 CP 1725/1140 Rpm
€480.24 /unitate