VESTIL Seria PM5 Transpalet ergonomic Power Assist


Filtru
Material rulant: Poli pe oțel , Culoare: Galben , Adâncime: 48 " , Lungimea furcii: 48 " , Lățimea șaui furcii: 27 " , Cadru complet sudat: Da , Lungimea mânerului: 49 " , Material mâner: Oţel , Înălțime: 48 " , Lungime: 61 " , Material: Oţel , Lățimea totală a furcii: 27 " , Sursa de putere: Mână , Material role: poliuretan , Diametrul roții de direcție: 7" , Material pentru rotile de directie: Poli pe oțel , Lățimea roții de direcție: 2"
StilModelCapacitateLățimea furciiRola Dia.Lățimea roleiPreț (ex. TVA)
A
PM5-2748-PA-Y
5000 lbs.7"3"4"€5,062.30
B
PM5-2748-ER-Y
5500 lbs.27 "4"3"€1,697.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?