VESTIL PM5-2748-PA-Y Transpaletă ergonomică cu asistență electrică din oțel, 5000 lb. Capacitate, galben | AG7XHM

VESTIL PM5-2748-PA-Y Transpalet ergonomic cu asistență electrică din oțel, 5000 lb. Capacitate, galben

În stoc
Articol: AG7XHM Model: PM5-2748-PA-Y

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,062.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Capacitate5000 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriGalben
Adâncime48 "
Înălțimea furcii coborâtă3"
Lungimea furcii48 "
Lățimea șai furcii27 "
Lățimea furcii7"
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime49 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime48 "
Lungime48 "
Centrul de încărcare19 "
Înălțime coborâtă3"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lățimea totală a furcii27 "
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7 1 / 2 "
Rola Dia.3"
Materialul cu rolepoliuretan
Lățimea rolei4"
Diametrul roții de direcție.7"
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lățimea roții de direcție2"
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900000
Tara natalaSE

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea furciiRola Dia.Lățimea roleiPreț
VESTIL PM5-2748-ER-Y Transpaletă cu rulou ușor | AG7XHH PM5-2748-ER-Y5500 lbs.27 "4"3"€1,697.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM5-2748-PA-Y Transpalet ergonomic cu asistență electrică din oțel, 5000 lb. Capacitate, galben
€5,062.30 /unitate