Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U08450.050.1200 Șurub hexagonal, grad 2 1/2 X 12 inchi, 5 buc | AG2FRH 31JD99

GRAINGER U08450.050.1200 Șurub hexagonal, grad 2 1/2 X 12 inchi, 5 buc.

În stoc
Post: AG2FRH Model: U08450.050.1200Crucea Ref: 31JD99

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€30.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime12 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2632
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U08450.050.1200 Șurub hexagonal, grad 2 1/2 X 12 inchi, 5 buc.
€30.37 /ambalaj