KERN AND SOHN Cântare de banc seria FXN-N


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 240 x 280 x 120 mm , Înălțimea carcasei: 120 mm , Lungimea carcasei: 280 mm , Max. Umiditate ambientală: 95% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, kg, lb, oz , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Adâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
FXN 3K-4N
+/-0.001 kg236 x 195 mm500mg5g195 mm236 mm€669.44
B
FXN 6K-3N
+/-0.002 kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm€669.44
C
FXN 10K-3N
+/-0.004 kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm€669.44
D
FXN 30K-3N
+/-0.01 kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm€669.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?