Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar de banc KERN AND SOHN FXN 3K-4N, 3Kg max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JUW

KERN AND SOHN Cantar de banc FXN 3K-4N, 3 kg max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JUW Model: FXN 3K-4N

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€669.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Baterie4 x 1.5 V dimensiune D
Baterie de rezervăOre 200.
Lățimea carcasei240mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei240 x 280 x 120 mm
Înălțimea carcasei120 mm
Lungimea carcasei280 mm
Liniaritatea+/-0.001 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Diviziune0.5g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară236 x 195 mm
reproductibilitatea0.0005Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)500mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)5g
UMg, kg, lb, oz
Capacitate de cântărire3kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire195 mm
Lățimea suprafeței de cântărire236 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.962
Înălțimea navei (cm)22.5
Lungimea navei (cm)36.5
Lățimea navei (cm)32.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Adâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar de banc KERN AND SOHN FXN 10K-3N, 15Kg max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8JUR FXN 10K-3N+/-0.004 kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm€669.43
Cantar de banc KERN AND SOHN FXN 30K-3N, 30Kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JUU FXN 30K-3N+/-0.01 kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm€669.43
Cantar de banc KERN AND SOHN FXN 6K-3N, 6Kg max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JUY FXN 6K-3N+/-0.002 kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm€669.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc FXN 3K-4N, 3 kg max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate
€669.43 /unitate